Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Dugókulcs SW13 2 komp. /230 mm/ GT47648 - 102540

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Dugókulcs SW13 2 komp. /230 mm/ GT47648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923158705

Sonepar cikkszám

GT47648

Gyártói cikkszám

102540

Gyártói típuskód

102540

Kivitel:

kézi fogantyú

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén- vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva