HAUPA - Dugókulcs SW8 2 komp. /230 mm/ GT47646 - 102530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi fogantyú
Teljes hossz - 230 mm
Kulcsméret - 8 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158651
Sonepar cikkszám
GT47646
Gyártói cikkszám
102530
Gyártói típuskód
102530
Kivitel:
kézi fogantyú
Teljes hossz:
230 mm
Kulcsméret:
8 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén- vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva