Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Dugókulcs T 1/4'' 115mm GT96911 - 110818

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Dugókulcs T 1/4'' 115mm GT96911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Hosszúság - 115 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Kardáncsukló - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923455842

Sonepar cikkszám

GT96911

Gyártói cikkszám

110818

Gyártói típuskód

110818

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Hosszúság:

115 mm

Kivitel:

T-markolat

Kardáncsukló:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Króm-vanádium acélból, belső hatszögfejű csavarokhoz, teljes szigeteléssel, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga