HAUPA - EDS Elektronikai félgömbfejű fogó 45° 130mm SN001434 - 211852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alak - ívelt
Hosszúság - 130 mm
Üvegszálhoz használható - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923171421
Sonepar cikkszám
SN001434
Gyártói cikkszám
211852
Gyártói típuskód
211852
Alak:
ívelt
Hosszúság:
130 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
drótvágóval, speciális szerszámacél