HAUPA - EDS Elektronikai oldalcsípő fogó 115mm GT76916 - 211870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 115 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923067748
Sonepar cikkszám
GT76916
Gyártói cikkszám
211870
Gyártói típuskód
211870
Alak:
normál
Hosszúság:
115 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Vágóél hossza:
14 mm
normál kivitel, fejszélesség 14 mm, speciális szerszámacél