Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - EDS Elektronikai tűfogó 140mm SN016167 - 211862

MásolásMásolás
HAUPA - EDS Elektronikai tűfogó 140mm SN016167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 150 mm

  • Pofák hossza - 50 mm

  • Présforma - egyéb

  • Fej szélessége - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923452612

Sonepar cikkszám

SN016167

Gyártói cikkszám

211862

Gyártói típuskód

211862

Alak:

egyenes

Hosszúság:

150 mm

Pofák hossza:

50 mm

Présforma:

egyéb

Fej szélessége:

30 mm

Fej magassága:

10 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

egyenes kivitel, speciális szerszámacél