HAUPA - EDS Elektronikai tűfogó 45-fokban hajlított GT95738 - 211860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - ívelt
Hosszúság - 140 mm
Üvegszálhoz használható - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923452551
Sonepar cikkszám
GT95738
Gyártói cikkszám
211860
Gyártói típuskód
211860
Alak:
ívelt
Hosszúság:
140 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
45° -ban meghajtott, speciális szerszámacél