Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Elektromosan szigetelő csizma 43-as méret SN155989 - 120015

MásolásMásolás
HAUPA - Elektromosan szigetelő csizma 43-as méret SN155989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Típus - csizma/bakancs

  • Kivitel - vádlimagas

  • Zárás módja - bebújós

  • Biztonsági cipőorr - Igen

  • Nem - Unisex

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923055080

Sonepar cikkszám

SN155989

Gyártói cikkszám

120015

Gyártói típuskód

120015

Típus:

csizma/bakancs

Kivitel:

vádlimagas

Zárás módja:

bebújós

Biztonsági cipőorr:

Igen

Nem:

Unisex

Szín:

fehér

Vízálló:

Igen

Belső bélés:

Nem

Talp anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Felső rész anyaga:

gumi

Villamos osztály az EN 50321-1 szerint:

0

Az EN 50321 szerint:

Igen

a következő méretekben kapható 42 - 48