HAUPA - Elektromosan szigetelő csizma 44-45-ös méret SN159131 - 120016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Típus - csizma/bakancs
Kivitel - vádlimagas
Zárás módja - bebújós
Biztonsági cipőorr - Igen
Nem - Unisex
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055097
Sonepar cikkszám
SN159131
Gyártói cikkszám
120016
Gyártói típuskód
120016
Típus:
csizma/bakancs
Kivitel:
vádlimagas
Zárás módja:
bebújós
Biztonsági cipőorr:
Igen
Nem:
Unisex
Szín:
fehér
Vízálló:
Igen
Belső bélés:
Nem
Talp anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Felső rész anyaga:
gumi
Villamos osztály az EN 50321-1 szerint:
0
Az EN 50321 szerint:
Igen
a következő méretekben kapható 42 - 48