HAUPA - Elektromosan szigetelő védőkesztyű (2db) 10-es méret SN155990 - 121024/10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 36000 V
Anyag - egyéb
Villamos osztály az EN 60903 szerint - 4
Hosszúság - 410 mm
Névleges feszültség DC - 54000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923621186
Sonepar cikkszám
SN155990
Gyártói cikkszám
121024/10
Gyártói típuskód
121024/10
Névleges feszültség AC:
36000 V
Anyag:
egyéb
Villamos osztály az EN 60903 szerint:
4
Hosszúság:
410 mm
Névleges feszültség DC:
54000 V
Visszahajtás típusa:
egyenes mandzsetta
Külső szín:
piros
Belső oldal színe:
fekete
Fényívzavar-vizsgált:
Igen
Ívzárlat elleni védelem ATPV-értéke:
87.7 cal/cm2
Ívzárlat elleni védelem osztálya az IEC 61482-1-2 szerint:
APC2
Az IEC 60903 szerint:
Igen
Az EN 60903 szerint:
Igen
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen