Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Elektromotor tisztíó aerosol 500 ml SN006971 - 170114

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Elektromotor tisztíó  aerosol 500 ml SN006971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - elektromos berendezések

  • Funkció - tisztítás/tisztító

  • Űrtartalom - 400 ml

  • Éghető - Igen

  • Lakkozható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923573461

Sonepar cikkszám

SN006971

Gyártói cikkszám

170114

Gyártói típuskód

170114

Alkalmazási terület:

elektromos berendezések

Funkció:

tisztítás/tisztító

Űrtartalom:

400 ml

Éghető:

Igen

Lakkozható:

Igen

Gyorsan száradó:

Igen

Felhasználás HUPelectroClean:
Por, szennyeződés, olaj, zsírok, kenőanyag és szénpor eltávolítására elektromechanikus kontaktusokon, relék, vezetékek, elosztók, tekercsek stb esetén. Lakkozás előtti tisztítószerként is használható.

Tulajdonságai:
Az elektromotor tisztító kiváló minőségű szénhidrogén és tisztító anyagok kombinációja. Folttisztító hatású folt- és csíkmentesen a tisztítás után lerakódásmentesen elpárolog.