Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Elektronikai laposfogó 130mm SN068415 - 211866

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Elektronikai laposfogó 130mm SN068415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 130 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923068219

Sonepar cikkszám

SN068415

Gyártói cikkszám

211866

Gyártói típuskód

211866

Teljes hossz:

130 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Speciális szerszámacél