Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Ellenkulcs 1000V WS 10 SN009483 - 110081

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Ellenkulcs 1000V WS 10 SN009483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Hajlított - Igen

  • Kis kulcsméret - 10 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923139711

Sonepar cikkszám

SN009483

Gyártói cikkszám

110081

Gyártói típuskód

110081

Nagy kulcsméret:

10 mm

Hajlított:

Igen

Kis kulcsméret:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Króm-vanádium acélból (31 CrV 3), 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga