HAUPA - Elosztószekrény kulcs univerzális SN112896 - 110691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW
Töltőpontok száma - 1
Bemeneti feszültség - 200-260 V
Frekvencia - 50/60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923581046
Sonepar cikkszám
SN112896
Gyártói cikkszám
110691
Gyártói típuskód
110691
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
7.4 kW
Töltőpontok száma:
1
Bemeneti feszültség:
200-260 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltőkábel hossza:
5 m
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Védettség (IP):
IP44
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7.4 kW
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
200 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
Master-ként hálózatba kapcsolható:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Nem
WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Nem
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
1
Kijelzővel:
Nem
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Nem
Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:
Nem
Töltési naplók exportálása:
Nem
MID-kompatibilis energiamérővel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Nem
Érintkezők összehegedésének érzékelése:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Extender-ként hálózatba kapcsolható:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Nem
5G mobilinternet szabvány:
Nem
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Nem
A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:
Nem
Kulcsos kapcsolóval:
Nem
Integrált statikus terheléskezelés:
Nem