Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Erősített oldalcsípőfogó 1000V, 160mm SN131140 - 211211

MásolásMásolás
HAUPA - Erősített oldalcsípőfogó 1000V, 160mm SN131140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923592936

Sonepar cikkszám

SN131140

Gyártói cikkszám

211211

Gyártói típuskód

211211

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

C 60, a vágó élek induktív úton edzve, zongora-huzalokhoz, krómozva, felhúzott nyéllel, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény