HAUPA - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig fehér GT88533 - 270800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923086442
Sonepar cikkszám
GT88533
Gyártói cikkszám
270800
Gyártói típuskód
270800
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltElektrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat I, francia