Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig narancs GT67611 - 270719

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely    0.50mm2 L= 8mm szig narancs GT67611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096311

Sonepar cikkszám

GT67611

Gyártói cikkszám

270719

Gyártói típuskód

270719

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

narancs

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német