Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 8mm szig fehér GT67610 - 270721

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely    0.75mm2 L= 8mm szig fehér GT67610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096335

Sonepar cikkszám

GT67610

Gyártói cikkszám

270721

Gyártói típuskód

270721

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német