Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 8mm szig szürke GT88534 - 270802

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely    0.75mm2 L= 8mm szig szürke GT88534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096892

Sonepar cikkszám

GT88534

Gyártói cikkszám

270802

Gyártói típuskód

270802

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat III (DIN) • Szigetelt • Elekrolit réz, ónozva • Méretek DIN 46228. 4. része alapján • Színsorozat III, DIN sorozat