HAUPA - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szalagos (1000db/tekercs) SN125980 - 272290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szalagáru - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923119690
Sonepar cikkszám
SN125980
Gyártói cikkszám
272290
Gyártói típuskód
272290
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltRéz/műanyag, ónozott