Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szig piros GT88535 - 270804

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely   1.0mm2 L= 8mm szig piros GT88535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923086534

Sonepar cikkszám

GT88535

Gyártói cikkszám

270804

Gyártói típuskód

270804

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat I, francia