Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 1.5mm2 L=18mm szig piros SN004935 - 270727

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely   1.5mm2 L=18mm szig piros SN004935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096434

Sonepar cikkszám

SN004935

Gyártói cikkszám

270727

Gyártói típuskód

270727

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német