Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szalagos (1000db/tekercs) SN125975 - 272294

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely   1.5mm2 L= 8mm szalagos (1000db/tekercs) SN125975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szalagáru - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923119713

Sonepar cikkszám

SN125975

Gyártói cikkszám

272294

Gyártói típuskód

272294

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltRéz/műanyag, ónozott