HAUPA - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig fekete GT88536 - 270808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923086589
Sonepar cikkszám
GT88536
Gyártói cikkszám
270808
Gyártói típuskód
270808
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltElektrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat I, francia