Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig fekete GT98430 - 270807

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely   1.5mm2 L= 8mm szig fekete GT98430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096946

Sonepar cikkszám

GT98430

Gyártói cikkszám

270807

Gyártói típuskód

270807

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElekrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat III, DIN sorozat