HAUPA - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szig piros GT67612 - 270725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923096397
Sonepar cikkszám
GT67612
Gyártói cikkszám
270725
Gyártói típuskód
270725
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német