HAUPA - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm szig piros GT88537 - 270822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923097066
Sonepar cikkszám
GT88537
Gyártói cikkszám
270822
Gyártói típuskód
270822
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltElekrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat III, DIN sorozat