Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 10mm2 L=18mm szig elefántcsont SN004938 - 270744

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  10mm2 L=18mm szig elefántcsont SN004938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096564

Sonepar cikkszám

SN004938

Gyártói cikkszám

270744

Gyártói típuskód

270744

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német