Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 10mm2 L=12mm szig elefántcsont SN004937 - 270742

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  10mm2 L=12mm szig elefántcsont SN004937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096557

Sonepar cikkszám

SN004937

Gyártói cikkszám

270742

Gyártói típuskód

270742

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat II (német)

• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német