Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szig zöld SN174099 - 270748

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  16mm2 L=18mm szig zöld SN174099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - zöld

  • Szalagáru - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096588

Sonepar cikkszám

SN174099

Gyártói cikkszám

270748

Gyártói típuskód

270748

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

zöld

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német