Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 16mm2 L=12mm szig kék GT88538 - 270826

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  16mm2 L=12mm szig kék GT88538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923097097

Sonepar cikkszám

GT88538

Gyártói cikkszám

270826

Gyártói típuskód

270826

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElekrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat III, DIN sorozat