Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 25mm2 L=16mm szig sárga GT88540 - 270830

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  25mm2 L=16mm szig sárga GT88540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923097110

Sonepar cikkszám

GT88540

Gyártói cikkszám

270830

Gyártói típuskód

270830

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElekrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat III, DIN sorozat