Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 25mm2 L=18mm szig sárga GT80315 - 270832

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  25mm2 L=18mm szig sárga GT80315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923097127

Sonepar cikkszám

GT80315

Gyártói cikkszám

270832

Gyártói típuskód

270832

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

egyéb

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElekrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat III, DIN sorozat