HAUPA - Érvéghüvely 35mm2 L=25mm szig bézs SN004939 - 270756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Hüvelyhossz - 25 mm
Szín - bézs
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923096625
Sonepar cikkszám
SN004939
Gyártói cikkszám
270756
Gyártói típuskód
270756
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Hüvelyhossz:
25 mm
Szín:
bézs
Szigetelés anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német