Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 35mm2 L=16mm szig bézs SN145230 - 270754

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  35mm2 L=16mm szig bézs SN145230

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - bézs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096618

Sonepar cikkszám

SN145230

Gyártói cikkszám

270754

Gyártói típuskód

270754

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

bézs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 35mm2 L=16mm szig bézs