Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 35mm2 L=22mm szigeteletlen SN097997 - 270126

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  35mm2 L=22mm szigeteletlen SN097997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - ón

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923087654

Sonepar cikkszám

SN097997

Gyártói cikkszám

270126

Gyártói típuskód

270126

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

ón

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

elektrolit rézből, ónozvaméretezés DIN 46228./ 1. rész szerint