Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 35mm2 L=16mm szig piros GT88541 - 270836

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  35mm2 L=16mm szig piros GT88541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923097141

Sonepar cikkszám

GT88541

Gyártói cikkszám

270836

Gyártói típuskód

270836

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElekrolit réz, ónozvaMéretek DIN 46228. 4. része alapjánSzínsorozat III, DIN sorozat