HAUPA - Érvéghüvely 4.0mm2 L=10mm szig szürke GT69099 - 270814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923096502
Sonepar cikkszám
GT69099
Gyártói cikkszám
270814
Gyártói típuskód
270814
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német