HAUPA - Érvéghüvely 4.0mm2 L= 10mm szürke zárlatbiztos vezetékhez SN131153 - 270908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923165260
Sonepar cikkszám
SN131153
Gyártói cikkszám
270908
Gyártói típuskód
270908
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Rövidzár biztos vezetékek részére különösen vastag szigeteléssel (NSFGAFÖU). Felhasználása: betáplálásoknál vagy elágazásoknál a főkapcsoló előtt, kapcsoló berendezésekben, elosztókban vagy sínes járműveknél, napelemeknél, gyújtókábeleknél