Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 50mm2 L=22mm szigeteletlen SN098001 - 270131

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  50mm2 L=22mm szigeteletlen SN098001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - ón

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923087685

Sonepar cikkszám

SN098001

Gyártói cikkszám

270131

Gyártói típuskód

270131

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

ón

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

elektrolit rézből, ónozvaméretezés DIN 46228./ 1. rész szerint