Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 50mm2 L=20mm szig oliva SN004941 - 270758

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely  50mm2 L=20mm szig oliva SN004941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096632

Sonepar cikkszám

SN004941

Gyártói cikkszám

270758

Gyártói típuskód

270758

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

SzigeteltElektrolit réz, ónozvaSzínsorozat II, német