Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely 6.0mm2 L=18mm szig fekete SN004936 - 270740

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely   6.0mm2 L=18mm szig fekete SN004936

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923096540

Sonepar cikkszám

SN004936

Gyártói cikkszám

270740

Gyártói típuskód

270740

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvelyek színsorozat II (német)

• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német