HAUPA - Érvéghüvely 70mm2 L=21mm szig sárga SN004940 - 270762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 21 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923096656
Sonepar cikkszám
SN004940
Gyártói cikkszám
270762
Gyártói típuskód
270762
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
21 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvelyek színsorozat II (német)
• Szigetelt • Elektrolit réz, ónozva • Színsorozat II, német