HAUPA - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L= 8mm szig narancs SN154658 - 273350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - narancs
Szalagáru - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154658
Gyártói cikkszám
273350
Gyártói típuskód
273350
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
narancs
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érintkező rész elektrolit rézbőlGalvanikusan ónozottPP műanyag gallérral