Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L= 8mm szig szürke GT67614 - 270780

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker    0.75mm2 L= 8mm szig szürke GT67614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096748

Sonepar cikkszám

GT67614

Gyártói cikkszám

270780

Gyártói típuskód

270780

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érintkező rész elektrolit rézbőlGalvanikusan ónozottPP műanyag gallérral hőálló 105°C-ig