Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig piros GT88525 - 270784

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker   1.0mm2 L= 8mm szig piros GT88525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096762

Sonepar cikkszám

GT88525

Gyártói cikkszám

270784

Gyártói típuskód

270784

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érintkező rész elektrolit rézből Galvanikusan ónozott PP műanyag könnyű gallérral hőálló 105°C-ig