HAUPA - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L= 8mm szig fekete GT88527 - 270788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923096786
Sonepar cikkszám
GT88527
Gyártói cikkszám
270788
Gyártói típuskód
270788
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érintkező rész elektrolit rézből Galvanikusan ónozott PP műanyag könnyű gallérral hőálló 105°C-ig