Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 10mm2 L=14mm szig piros GT88531 - 270798

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker  10mm2 L=14mm szig  piros GT88531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923096854

Sonepar cikkszám

GT88531

Gyártói cikkszám

270798

Gyártói típuskód

270798

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érintkező rész elektrolit rézbőlGalvanikusan ónozottPP műanyag gallérral hőálló 105°C-ig