Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 10mm2 L=14mm szig csont SN154675 - 273366

MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker  10mm2 L=14mm szig  csont SN154675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - egyéb

  • Szalagáru - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923512453

Sonepar cikkszám

SN154675

Gyártói cikkszám

273366

Gyártói típuskód

273366

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

egyéb

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érintkező rész elektrolit rézbőlGalvanikusan ónozottPP műanyag gallérral