Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig kék SN154666 - 273392

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=10mm szig kék SN154666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - kék

  • Szalagáru - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011923540951

Sonepar cikkszám

SN154666

Gyártói cikkszám

273392

Gyártói típuskód

273392

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

kék

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érintkező rész elektrolit rézbőlGalvanikusan ónozottPP műanyag gallérral